Utjämningselement 11-12 mm

Art-nr: 335730 11-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

anslutningsgänga M16×1
Spännvidd d 11 mm - 12 mm
Produktslag Utjämningselement

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 335730 11-12
EAN/GTIN 4045197801678

Benämning

Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med snabbkoppling. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut.
Drag-/tryckutjämning på vardera 0,2 mm via utjämningselement. Fastspänning av Weldonelementet antingen via medbringarytan eller via utjämningselement.

Fördel:

  • Mycket prisvärd lösning.
  • Stabilt, smalt utförande.
  • Variation hos spänn- resp. spirallängderna.

Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

Specialtillbehör:

Utjämningselement nr 335730.

Anmärkning:

Minimalutjämningsfunktion bara i kombination med nr 300415 och 335730. För standard-Weldonchuckar är bara stel fastspänning möjlig, se nr 335740.