Spiralni svedri VHM, posebej kratki, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Št. art.: 122151 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
943 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0020 mm
Premer držala 2 mm
Dolžina držala 26 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 2 mm
Premer rezila, min. 2 mm
Premer rezila, maks. 2 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 12 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 0,7 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 30 stopinj
Kot, 1. stopnja 118 stopinj
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 17 mm
Uporabna dolžina 9 mm
Skupna dolžina 38 mm
Funkcionalna dolžina 37,3 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6539
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122151 2
EAN/GTIN 4045197748119
Številka proizvajalca 122151 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Podobni DIN 6539 (ekstra kratki).
Z enakimi nazivnimi ⌀ in ⌀ držal.
Prevleka TiAIN za še večjo zmogljivost.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi, prevlečenimi z diamanti.