TYROLIT tkaninski laminirani disk 165x30x30 A180 PREMIUM jeklo/nerjaveče jeklo/nerjaveče jeklo-kovina

Št. art.: 34598893
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34598893
EAN/GTIN 8024406514611
Številka proizvajalca 34598893

Opis

Opis:

Velike dimenzije lamelnih koles PREMIUM zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, kontinuiteto obdelave in krajši čas menjave koles. Primerni so za uporabo v ročnih strojih z gibljivimi gredmi in na stacionarnih polirnih strojih. Velik premer poveča kontaktno površino in ustvari bolj enakomeren vzorec brušenja v primerjavi s podobnimi orodji z manjšimi dimenzijami, kar omogoča tudi uporabo na velikih površinah. Razporeditev loput zagotavlja neprekinjeno obrabo brusne tkanine in neprekinjeno izpostavljenost novim zrncem, pri čemer se ohranja visoka in stalna brusna zmogljivost v celotni življenjski dobi orodja. Ventilatorska kolesa združujejo prilagodljivost z odlično prilagodljivostjo nepravilnim obrisom. Poleg tega močno prezračevanje med obdelavo preprečuje pregrevanje delovne površine, kar vodi do odličnih rezultatov pri različnih vrstah uporabe.
Abrazivne lamele iz korundne tkanine so pritrjene radialno okoli osi orodja. Izvrtina je ojačana s kovinskim obročem spremenljivih dimenzij, odvisno od premera kolesa, ki s pomočjo ustrezne redukcijske prirobnice omogoča varno pritrditev kolesa na brusilni stroj.

Prednosti:

Dolga življenjska doba orodja in dosledni rezultati
Krajši čas menjave kolesa
Odlična zmogljivost brušenja
Prilagodljivost in prilagodljivost
Močno prezračevanje med strojno obdelavo in s tem manjša toplotna obremenitev

Uporaba:

Zaradi bogate izbire premerov in višin je za vsako nalogo na voljo prava kombinacija. Uporabljena tkanina zagotavlja odlično ravnovesje med prožnostjo in odpornostjo. Krožniki s premerom 350 in 410 so zaradi večje teže individualno uravnoteženi, kar zagotavlja stabilnost in ravnotežje pri uporabi v avtomatiziranih ali robotsko vodenih obdelovalnih linijah.
Pri uporabi lamelnih koles je treba upoštevati smer vrtenja, ki jo določa stran lamel z brusivom na površini. Poleg tega je treba delo izvajati z nizkim kontaktnim pritiskom. Podajanje obdelovanca mora potekati v nasprotni smeri od smeri vrtenja kolesa. Ob nepravilni uporabi se zmanjša zmogljivost in obstaja nevarnost zloma kolesa.

Primerno za:

Fina obdelava velikih ravnih, konkavnih ali konveksnih profiliranih površin, brušenje notranjih in zunanjih površin posod, posod, cevi, fina obdelava delov z nepravilnimi profili, kot so ročaji, fitingi, štampiljke, odstranjevanje in čiščenje zvarov
Izdelava kovinskih ogrodij, izdelava kovinskih cistern in posod, izdelava strojev in opreme (kemična industrija, živilska in tekstilna industrija ter bolnišnice), razstrupljanje in čiščenje delov iz nerjavečega jekla ali kromiranih delov (avtomobilska industrija), obdelava oblikovalskih in pohištvenih predmetov (ročaji, armature, mali aparati), izdelava loncev za kuhanje, obdelava pohištvene opreme iz nerjavečega jekla (kuhalniki, kuhinjske plošče, gospodinjski aparati, pokrovi za odsesovalce).