Opis:
Sistem lepljenja CERABOND, ki ga je razvil TYROLIT, združuje rezanje keramičnih zrn z edinstveno strukturo lepljenja. To preprečuje prezgodnje razbijanje zrn in večkratno povečuje agresivnost. Linija rezalnih kolutov CERABOND je posebej primerna za optimalno obdelavo zelo trdih in zahtevnih obdelovancev ter trdnih materialov. Ta linija pomeni dolgo življenjsko dobo in krajše delovne postopke z največjo ekonomičnostjo. Z uvedbo 1,0 mm rezalnega koluta s sistemom CERABOND je družina izdelkov dobila močnega člana. S tem je bila linija izdelkov CERABOND dopolnjena in je zdaj na voljo v specializirani trgovini po vsem svetu.
Z uvedbo 1,0 mm rezalnega krožnika s sistemom CERABOND je družina izdelkov dobila novega močnega člana. Linija izdelkov CERABOND je tako dopolnjena in je zdaj na voljo pri specializiranih prodajalcih po vsem svetu.
Lastnosti:
Specifikacija: CA 60 Q- BFK A
Dimenzija: DxDxH
Dimenzije: 115x1,0x22,23
Razred E: 21011315
Linija: PREMIUM
Abraziv: keramika
Zrnatost: 60
Oblika: ravna
Specifikacija: CA 60 Q- BFK A
Velikost zrn: 60
Dimenzije (D x D x V): 115 x 1,0 x 22,23
Vs / max: 80
Bruto teža: 0,029 kg
Neto teža: 0,026 kg
Primernost materiala: nerjavno jeklo; jeklo
Neto teža: 0,026 kg
Primernost materiala: INOX;2IN1;jeklo
Linija izdelkov: Premium
Zasnova: 2v1
Prednosti:
Najhitrejše rezanje zaradi strukture uporabljenih keramičnih zrn
Najdaljša življenjska doba in s tem manj menjav diskov za uporabnika
Dosledna agresivnost zaradi kombinacije novega veznega sistema s keramičnimi zrni
Uporaba:
Za obdelavo različnih vrst jekla in nerjavnega jekla
Za rezanje zelo trdih in zahtevnih obdelovancev ter trdnih materialov
Material:
Jeklo
Iz nerjavečega jekla
Primerno za:
Za obdelavo različnih vrst jekla in nerjavnega jekla
Za rezanje zelo trdih in zahtevnih obdelovancev ter masivnih materialov
Priporočilo:
1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjšo tvorbo ostružkov
2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost