Opis:
V ospredju tehnologije: TYROLIT je eden prvih proizvajalcev abrazivov, ki je za širok nabor rezalnih kolutov, brusilnih kolutov in lamelnih kolutov vgradil nov sistem pobiranja BOSCH - X-LOCK. Z novim sistemom za kotne brusilnike je zamenjava brusilnih kolutov izjemno preprosta. Tradicionalni vpenjalni sistemi so zelo izpostavljeni težavam - vpenjalne prirobnice se lahko obrabijo, prirobnice se lahko zataknejo in v najslabšem primeru lahko pride do poškodb.
Tradicionalni vpenjalni sistemi so zelo dovzetni za težave - vpenjalne prirobnice se lahko obrabijo, prirobnice se lahko zataknejo in v najslabšem primeru lahko pride do poškodb.
Lastnosti:
Specifikacija: A30Q-BFP
Dimenzija: DxUxH
Dimenzije: 125x7x22,23
Razred E: 21011313
Linija: PREMIUM
Abraziv: običajni korund
Velikost zrnc: 30
Oblika: z ročajem
Specifikacija: A30Q-BFP
Velikost zrn: 30
Dimenzija (D x U x V): 125 x 7 x 22,23
Vs / max: 72
Bruto teža: 0,235 kg
Neto teža: 0,216 kg
Primernost materiala: nerjavno jeklo; jeklo
Neto teža: 0,216 kg
Primernost materiala: INOX;2IN1;jeklo
Linija izdelkov: Premium
Zasnova: 2v1
Prednosti:
Nov vpenjalni sistem X-LOCK za najhitrejšo menjavo kolesa
Varna montaža zaradi zvoka klika med montažo
Najvišja agresivnost in življenjska doba
Comfort Start zagotavlja prijeten zagon med brušenjem in povečuje delovno udobje.
Uporaba:
Za zahtevno uporabo na različnih vrstah jekla in nerjavnega jekla z novimi Boschevimi kotnimi brusilniki
Material:
Jeklo
Iz nerjavečega jekla
Primerno za:
Za zahtevno uporabo na različnih vrstah jekla in nerjavnega jekla z novimi Boschevimi kotnimi brusilniki