TYROLIT VLIES trak 6x610 A zelo fino PREMIUM univerzalna uporaba

Št. art.: 34206169
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brúsny pás

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34206169
EAN/GTIN 8024406049298
Številka proizvajalca 34206169

Opis

Opis:

S trakovi iz serije TYROLIT SCM je TYROLIT naredil še en korak k ekonomski učinkovitosti. Čas obdelave obdelovanca se lahko zaradi tega znatno skrajša. Glavni argument je torej prihranek od 1 do 3 delovnih korakov.
Zahvaljujoč hitri in visoki stopnji odstranjevanja materiala je mogoče izvajati aplikacije, kot so zmanjševanje hrapavosti površine, odstranjevanje madežev, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarnih šivov. Poleg tega ima serija TYROLIT SCM najboljše rezultate glede življenjske dobe orodja.

Prednosti:

Odlična ekonomičnost zaradi najvišje stopnje odstranjevanja materiala ob nizkem času obdelave obdelovanca
Robustna konstrukcija trakov zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo

Uporaba:

Groba″ zrnatost za čiščenje, odstranjevanje prahu, odstranjevanje premazov in ″končno obdelavo″.
Zrnatost ″MEDIUM″ za enostavno čiščenje, odstranjevanje napak in ″končno obdelavo″.
Velikost zrnc ″zelo fino″ kot zadnji korak

Primerno za:

za zmanjševanje hrapavosti površin, glajenje površin ter čiščenje in odstranjevanje zvarov s prenosnimi tračnimi brusilniki.