Opis:
Ta visoko zmogljiv izdelek s trpežno tkanino iz polikotrena je bil razvit za zahtevne aplikacije na jeklu in neželeznih kovinah. V kombinaciji s trdim cirkonijem so ti trakovi idealni za zelo visoke pritiske in zagotavljajo nadpovprečno odstranjevanje materiala. Aktivna hladilna sredstva zmanjšujejo nastajanje toplote med brušenjem. Še ena posebnost: izdelek se lahko uporablja tudi moker z oljem, emulzijo ali vodo in še vedno zagotavlja najboljše rezultate.
Še ena posebnost: izdelek se lahko uporablja tudi mokro z oljem, emulzijo ali vodo in še vedno zagotavlja najboljše rezultate.
Lastnosti:
Specifikacija: ZA-P41 PC X JTS ZA80
Dimenzija: DxH
Dimenzije: 50x1000
Razred E: 21011318
Linija: PREMIUM
Abraziv: cirkonijev aluminij
Velikost zrn: 80
Oblika: PAS
Specifikacija: ZA-P41 PC X JTS ZA80
Velikost zrnc: 80
Dimenzije (D x V): 50 x 1000
Izvrtina: 1000 mm
Bruto teža: 0,071 kg
Neto teža: 0,071 kg
Primernost materiala: jeklo; aluminij
Neto teža: 0,071 kg
Primernost materiala: aluminij; jeklo
Linija izdelkov: Premium
Prednosti:
Odlično odstranjevanje materiala in zaradi uporabe trdega cirkonija idealno za obdelavo pod visokim tlakom.
Nizka proizvodnja toplote med brušenjem zaradi aktivnega hladilnega sredstva v vezi
Mešana tkanina, ki se dobro obrabi, za robustno strukturo jermena
Zrnatost 24, 36 in 100 je na voljo na zahtevo
Uporaba:
Za zahtevne aplikacije na jeklu in neželeznih kovinah
Posebej primeren za mokre aplikacije z oljem, emulzijo ali vodo.
Material:
Jeklo
Neželezne kovine
Primerno za:
Za zahtevno uporabo na jeklu in neželeznih kovinah
Predvsem za mokro uporabo z oljem, emulzijo ali vodo
Priporočilo:
Velikost peska 40/60 za najvišjo stopnjo odstranjevanja
Velikost zrnc 80/120 za popolno obdelavo površine