Opis:
Čepi iz flisa TYROLIT so zelo prilagodljivi in zagotavljajo, da se površina ne spremeni. Ponudba TYROLIT Premium*** je zdaj razširjena z 29 vrstami, kar vam omogoča izbiro različnih velikosti zrn in dodatnih dimenzij. Široka paleta granulacij zrnc omogoča doseganje različnih površinskih struktur in hrapavosti. Točke TYROLIT iz flisa so na voljo tudi z vstavljeno abrazivno tkanino, tako da je mogoče doseči večjo odstranitev materiala in bolj grobo obdelavo površine.
Veliko število vrst zrnatosti pomeni, da je mogoče doseči različne površinske strukture in hrapavosti. Netkani diski TYROLIT so na voljo tudi z vstavljeno abrazivno tkanino, s katero lahko dosežete večjo odstranitev materiala in bolj grobo površino.
Lastnosti:
Specifikacija: A GROB C X 60
Dimenzija: DxD
Dimenzije: 100x50
Razred E: 21011318
Linija: PREMIUM
Abraziv: običajni korund
Zrnatost: 60
Oblika: Priponka z zaklopko iz flisa
Specifikacija: A GROB C X 60
Velikost zrn: 60
Dimenzija (D x D): 100 x 50
Vs / max: 50
Bruto teža: 0,223 kg
Neto teža: 0,223 kg
Ustreznost materiala: aluminij;jeklo;nerjavno jeklo
Neto teža: 0,254 kg
Primernost materiala: aluminij;INOX;jeklo
Linija izdelkov: Premium
Prednosti:
Zaradi različnih velikosti zrn je mogoče doseči različne hrapavosti.
Odlično za obdelavo težko dostopnih področij
Najdaljša življenjska doba
Obdelava materiala brez spreminjanja teksture površine
Uporaba:
Za fino dodelavo jekla, nerjavnega jekla in barvnih kovin
Vlaknene konice brez abrazivne tkanine za fino delo
Uporaba nastavljivih ravnih brusilnikov
Material:
Jeklo
Iz nerjavečega jekla
Neželezne kovine
Primerno za:
Za fino obdelavo jekla, nerjavnega jekla in barvnih kovin
Priporočilo:
Flisni zatiči z abrazivno tkanino (VL-C) za večje odstranjevanje materiala
Čepi iz flisa brez abrazivne tkanine za fino delo
Uporaba nastavljivih ravnih brusilnikov