Strokovni dogodek na področju zdravja in varnosti pri delu - varnost in ergonomija na delovnem mestu.
1. junija 2022, med 9.00 in 17.00 uro, LogisticCity v Nürnbergu.
Imajo zdravje in varnost pri delu ter varnost in ergonomija na delovnem mestu pomembno vlogo v vašem vsakdanjem delovnem življenju? Želite v enem dnevu spoznati najnovejše izdelke s področja osebne varovalne opreme in delavniškega pohištva ter se srečati z najpomembnejšimi proizvajalci?
Potem obiščite naš dogodek Safety Days v novem logističnem centru LogisticCity v Nürnbergu!
Kaj vse vas čaka:
- Lastna razstava s 35 razstavljavci.
- Vodeni ogledi po našem novem LogisticCity-ju.
- Vrhunski nasveti strokovnega osebja.
- Odlična gostinska ponudba.
Varnost v središču pozornosti.
Enostavno in hitro do vsestransko varnega delovnega okolja -
z osebno varovalno opremo in delavniškim pohištvom.
Pridobite vse kar potrebujete na področju varnosti in zdravja pri delu ter varnosti in ergonomije na vašem delovnem mestu od enega vira. Celovit paket za popolno brezskrbnost:
- Osebna varovalna oprema (zaščita dihal, sluha, oči, rok, kože in nog).
- Sistemi za izdajo blaga.
- Tehnologija shranjevanja, varnostno polnjenje baterij in omare za shranjevanje.
- Varnostno označevanje.
- Delavniško pohištvo.
Na dogodku Safety Days boste dobili celovit pregled nad našo celostno ponudbo izdelkov za popolno, varno in ergonomično delovno mesto.
Naši razstavljavci
Na dogodku Safety Days vam bodo vodilni proizvajalci in priznane blagovne znamke pokazali svoje najnovejše izdelke in aplikacije.
Izkoristite priložnost in se udeležite vodenega ogleda največjega logističnega centra za orodja na svetu in si od bližje poglejte vse inovacije.
Prijave
Na interni dogovdek se prijavite najkasneje do 20.05.2022.
Zaradi trenutnih razmer v povezavi s koronavirusom je udeležba na dogodku Safety Days mogoča le ob predhodni prijavi.Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na organizacijsko ekipo
Veselimo se srečanja z vami!
Hoffmann Group LogisticCity
Poststrasse 15
90471 Nürnberg
Obratovalni čas Safety Days:
vsak dan med 9.00 in 17.00 uro
Poglejte kako je bilo na našem zadnjem tovrstnem internem dogodku
Oglejte si pregled naše velike interne razstave World of Tools. Leta 2017 je bil dogodek večji kot bo letošnji, vendar pa si lahko vtise o razstavnih prostorih, demonstracijah v živo in strokovnih predstavitvah ter glasovih obiskovalcev na najboljši možni način predstavljate že, če si ogledate ta videoposnetek.
Upoštevajte: na dogodku je potrebno dosledno upoštevanje veljavnih zaščitnih ukrepov v povezavi s koronavirusom dežele Bavraske/mesta Nürnberg.
O podrobnostih vas bomo ponovno obvestili pred odhodom.