Jeklena vijačna spona 250 mm

Št. art.: 860482 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 22×10,5 mm
Območje vpenjanja 250 mm
Prevesna dolžina 120 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860482 250
EAN/GTIN 4067263742913

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.
Premična pritisna ploščica z vgrajeno blokado vretena preprečuje popuščanje vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi močnega ročaja z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
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
    Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico