{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | veržtuvai | |
| Veržtuvo tipas | veržtuvas | |
| Iškyša maks. | 120 mm | |
| Užspaudimo ribos max. | 250 mm | |
| Medžiaga įtempimo rankenėlės | plienas | |
| Storis slydimo bėgeliai | 10,5 mm | |
| Slydimo bėgių plotis | 22 mm | |
| Medžiaga slydimo bėgelis | plienas | |
| Sriegio suklys | trapecinis sriegis | |
| Su spausdinimo plokštele | taip | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 860482 250 | |
| EAN / GTIN | 4067263742913 | |
| Gamintojo numeris | 860482 250 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |