Verižni cevni primež Anaconda WB 6 col

Št. art.: 868650 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja za cevi od − do 1/8–6 col
Območje vpenjanja 10 mm - 165 mm
Masa 21 kg
Vrsta izdelka Cevni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 868650 6
EAN/GTIN 4044942127612
Številka proizvajalca 120250 A

Opis

Izvedba:

Robusten verižni cevni primež za pritrditev na delovno mizo. Za preprosto, varno vpenjanje cevi s posebej nazobljenimi vpenjalnimi čeljustmi z razporeditvijo V-oblike in stabilno vpenjalno verigo s hitrim vpenjanjem.
  • Osnovna plošča s stabilno lito konstrukcijo, ki preprečuje zvijanje, z vgrajenim verižnim cevnim primežem, nastavkom za cevi in pripravo za ukrivljanje.
  • Posebej nazobljene in kaljene dvojne vpenjalne čeljusti, z možnostjo hitre menjave, v obliki prizme, za varno vpenjanje cevi.
  • Vpenjalna veriga s stabilnimi členi verige, preprosto napenjanje zaradi hitrega vpenjanja in vretena s trapeznim navojem.
  • Pri pritrditvi na delovno mizo − upoštevajte nosilnost delovne mize.

Uporaba:

Zanesljivo vpenjanje 1/8 − 6-colskih cevi (10 − 165 mm) in polnega materiala.

Opomba:

Nastavljivo stojalo za material art. 919904 in delovne mize od art. 921001 naprej najdete v katalogu delavniškega pohištva.