Uređaj za stezanje cijevi lancem Anaconda WB 6 col

Artikl br.: 868650 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon cijevi od - do 1/8 - 6 col
Stezni raspon 10 mm - 165 mm
Težina 21 kg
Vrsta proizvoda Škripac za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 868650 6
EAN / GTIN 4044942127612
Broj proizvođača 120250 A

Opis

Izvedba:

Robusni uređaj za stezanje cijevi lancem za pričvršćivanje na radionički stol. Za jednostavno i sigurno stezanje cijevi zahvaljujući posebno ozubljenoj steznoj čeljusti u obliku slova V i stabilnom lancu za stezanje s brzim zatvaračem.
  • Stabilna konstrukcija za lijevanje osnovne ploče bez torzije s integriranim uređajem za stezanje cijevi lancem, dosjedom za cijev, napravom za savijanje.
  • Posebno ozubljena i kaljena dvostruka stezna čeljust, lako zamjenjiva, u obliku prizme, za sigurno stezanje cijevi.
  • Lanac za stezanje sa stabilnim karikama, lako se steže zahvaljujući brzom zatvaraču i vretenu s trapeznim navojem.
  • Za pričvršćivanje na radionički stol – pridržavajte se nosivosti radioničkog stola.

Upotreba:

Sigurno stezanje cijevi od 1/8 cola − 6 cola (10 – 165 mm) i punog materijala.

Napomena:

Podesive stalke za materijal br. 919904 i radioničke stolove od br. 921001 pronaći ćete u katalogu opreme za pogon.