{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 424 mm | |
Zunanja širina | 170 mm | |
Zunanja višina | 32 mm | |
Notranja dolžina | 418 mm | |
Notranja širina | 159 mm | |
Notranja višina | 26 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630310 3-3 | |
EAN/GTIN | 4045197687609 |