Opis:
Pogonski ročaj z uporabniku prijaznim teleskopskim ročajem
Široka medosna razdalja z dvema vrstnima kolescema zagotavlja vleko, odporno na nagibanje
Trden aluminijast okvir z zaščito pred udarci, Plastične lupine iz ABS
Pokrov odprtega kovčka je pred nenamernim zaprtjem zaščiten z varnostnim držalom pokrova
Predal za dokumente velikosti A4 v pokrovu
Variabilno deljiv osnovni pladenj
Zaklepanje z dvema poklopnima cilindričnima ključavnicama in kombinirano ključavnico
Snemljiva plošča za orodje z 22 žepi za orodje na sprednji in zadnji strani pokrova
Snemljiva plošča za orodje z 22 žepi za orodje na sprednji in zadnji strani pokrova
Snemljiva plošča za orodje z 22 žepi za orodje na sprednji in zadnji strani pokrova
Snemljiva plošča za orodje z 22 žepi za orodje na sprednji in zadnji strani pokrova in nazaj v pokrovu
Snemljiva pokrivna plošča za spodnji pladenj s 15 žepi za orodje
Rok za prenašanje z roko
Lastnosti:
- Dinamična nosilnost [kg]: 30 kg
- Skupna širina [mm]: 490 mm
- Skupna višina [mm]: 200 mm
- Skupna dolžina [mm]: 395 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez