Opis:
1 kavelj z zavoro kavlja, z varnostno napravo za preprečevanje nenamernega zdrsa, kavelj je mogoče premakniti na križno glavo s pritiskom na gumb, kovan v enem kosu
Lastnosti:
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 5,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 32 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
- Uporaba/aplikacija:
- 1.04/3A 1.04/HP3A
- 1.06/3 1.06/3A 1.06/4
- 1.07/3 1.07/4 1.07/4A
- 1000 V izoliran: brez
- prisotna zavora kavlja: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez