Opis:
Zamenljiv in vrtljiv potisni element (kroglični ali točkovni)
Glava vretena s pogonskim šestkotnikom in impulzno udarno površino
Nitrokarbonizirana površina vretena, odporna proti obrabi in koroziji
Valjani fini navoj, z enako močjo - večji pritisk
Kaljeno jeklo po EN 10083
Vreteno ostaja gladko gibljivo in čisto - mazanje ali oljenje ni potrebno
Lastnosti:
- Skupna dolžina [mm]: 310 mm
- Uporabna dolžina navoja [mm]: 210 mm
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 22
- Velikost navoja vretena: G 1/2″
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez