{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | TwinForce | |
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 5,5 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 3,2 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 3 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | Klešče črno atramentirane, glava polirana | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Da | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 723180 180 | |
EAN/GTIN | 4003773074779 | |
Številka proizvajalca | 73 72 180 |