Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela, TwinForce®, polirana sa zahvatnim tuljcima 180 mm

Artikl br.: 723180 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača TwinForce
ukupna duljina 180 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 5,5 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 3,2 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina Fosfatirana kliješta, glava polirana.
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Da
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 723180 180
EAN / GTIN 4003773074779
Broj proizvođača 73 72 180

Opis

Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljena oštrica (cca. 64 HRC), umetnuti zglob s ekscentričnom izvedbom dvostrukog zgloba.
Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama.

Prednost:

Nadmoćnija i snažnija kliješta za rezanje kabela s 50% manjim zahtjevom sile u odnosu na uobičajena snažna kliješta za rezanje kabela iste veličine. Podešavanje sječiva smanjuje utrošak snage.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.