Rezalnik cevi za jeklo 10 - 60 mm

Št. art.: 338C.60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338C.60
EAN/GTIN 3662424068737
Številka proizvajalca 338C.60
L-število L60130 9659

Opis

Opis:

  • Precizno vodilo za pravokotni rez
  • Z rezalnim kolutom za rezanje cevi iz nerjavnega jekla
  • Razpon rezanja: 21 do 60 mm, 1/2 do 2″
  • Dolžina: najmanj 310 mm - največ 400 mm
  • Mere (D x Š): 160 x 34 mm

Lastnosti:

  • Š [mm]: 34
  • L [mm]: 160
  • [kg]: 2,7