{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ žiga (⌀ luknje) | 16,5 mm | |
za metrični navoj po DIN EN 60423 | M16×1,5 | |
Pritisni vijak | M10×1×45 | |
⌀ predvrtane izvrtine | 11 mm | |
Zev pritisnega vijaka | 17 mm | |
Za debelino materiala (pločevina St 37) | 1,75 mm | |
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do | 1,25 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za izdelavo lukenj |
Številka izdelka | 834000 16,5 | |
EAN/GTIN | 2050000996412 |