{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ žiga (⌀ luknje) | 15,2 mm | |
za navoj oklepnih cevi po DIN 40430 | Pg9 | |
Pritisni vijak | M8×1×35 | |
⌀ predvrtane izvrtine | 9 mm | |
Zev pritisnega vijaka | 13 mm | |
Za debelino materiala (pločevina St 37) | 1,5 mm | |
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za izdelavo lukenj |
Številka izdelka | 834000 15,2 | |
EAN/GTIN | 2050000996405 |