Drobno strgalo L.147 mm

Št. art.: 72060100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72060100
EAN/GTIN 4018754256198
Številka proizvajalca 72060100
L-število L60010 5809

Opis

Opis:

  • Trirobno rezilo za strgalo z votlim profilom s črno plastično zaščitno kapico
  • Rezilo iz kromiranega orodnega jekla
  • Črn plastični ročaj

Lastnosti:

  • Dimenzije rezila: 25 x 8 mm
  • Višina mm (h): 15 mm
  • Dolžina [mm): 147 mm
  • Teža: 28 g
  • Širina mm (b): 20 mm