817 R SB Ročno držalo za bite s hitrovpenjalnim vpenjalom Rapidaptor, 1/4″ x 133 mm

Št. art.: 05073541001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073541001
EAN/GTIN 4013288106025
Številka proizvajalca 05073541001
L-število L60020 3734

Opis

Opis:

  • Visokokakovostno ročno držalo za bite
  • Bajonetno rezilo s hitrovpenjalnim vpenjalom, ki ga je mogoče umakniti v ročaj, omogoča hitro ročno upravljanje tudi v omejenih delovnih razmerah
  • Hitro menjalno vpenjalno držalo Rapidaptor omogoča bliskovito menjavo bitov brez pomožnega orodja
  • Močan trajni magnet trdno drži bite na mestu
  • Ročaj Kraftform Plus za prijetno ergonomsko delo, ki preprečuje nastanek mehurjev in mozoljev
  • Območja trdega oprijema zagotavljajo visoko delovno hitrost, območja mehkega oprijema pa prenos visokega navora
  • Primerno za bite z zunanjim šestkotnim gonilom 1/4″ po DIN ISO 1173-C 6.3 in E 6.3 (ISO 1173).

Prednosti:

  • Bajonetno rezilo, ki se izvleče v ročaj
  • Za vgradnjo v vijačnik ali za uporabo v vpenjalu elektronskega vrtalnega stroja
  • Tehnologija Rapidaptor za bliskovito spreminjanje bitov
  • Večkomponentni ročaj Kraftform za ergonomsko vijačenje
  • Za bite z zunanjim šesterokotnim gonilom 1/4″ po DIN ISO 1173-C 6.3 in E 6.3

Obseg dobave:

  • 1x držalo za bite 817 R SB s hitrovpenjalnim držalom Rapidaptor, 1/4″ x 133 mm; 1x držalo za bite 817 R s hitrovpenjalnim držalom Rapidaptor: 1/4″x133