Kraftform Kompakt W 2 vzdrževanje, 35 kosov

Št. art.: 05135870001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05135870001
EAN/GTIN 4013288209542
Številka proizvajalca 05135870001
L-število L60020 4199

Opis

Opis:

  • Kompaktni komplet orodja z najpomembnejšimi orodji za vijačenje za vzdrževalna dela v zaprtih prostorih in na prostem
  • Z ročnim držalom VDE, ki vključuje 12 rezil VDE; 1 dvojni odprti ključ Joker s funkcijo držanja, končnim omejevalnikom, majhnim povratnim kotom in izjemno oprijemljivimi zobmi; z neverjetno hitro 1/4″ hitrimi vrtavkami Zyklop Speed, vključno z dodatki; 8 ročnih in strojnih matic velikosti 5,5-13, 1 univerzalno držalo bitov; 7 bitov (dolžina 25 mm); 1 klešče za pritrditev vijakov; tekstilna škatla z zelo visoko robustnostjo in trpežnostjo; za pregledno shranjevanje na polici v delavnici jo je mogoče postaviti pokonci; dodatna površinska zaščita s tekstilnim zunanjim materialom; majhna teža in prostornina za poenostavljeno mobilnost.

Prednosti:

  • Neverjetno hitra hitra ključavnica Zyklop z vrtljivo glavo in 5 definiranimi pritrdilnimi elementi
  • Ročni in strojni nastavki (brez udarcev) z utorom za lovljenje kroglic in nagubanostjo na zadnjem delu za dober oprijem
  • Dvostranski ključ Joker s funkcijo držanja, čelnim omejevalnikom, majhnim povratnim kotom in oprijemnimi zobmi
  • Ročno držalo Kraftform z izolacijo VDE in zamenljiva rezila z zmanjšanim premerom rezil
  • Sortiment v robustni tekstilni škatli

Obseg dobave:

  • 1x Kraftform Kompakt W 2 vzdrževanje, 35 kosov; 1x 817 VDE Kraftform držalo za roke: 9x102; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4x2,5x154; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154, 0,8x4,0x154, 1,0x5
  • 5x154; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154, PH 2x154; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10x154; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154, TX 20x154, TX 25x154; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154, PZ 2x154; 1x 1440 Vijačni oklep za vijačne lopatice, dolge bite in kotne ključe s funkcijo prijema za vijake: 4
  • 5-6.0x41.0; 1x 335 izvijač z režami - elektrikarsko rezilo: 0
  • 4x2,5x60; 1x 6002 Joker dvojni odprti ključ: 10x13x167; 1x 8000 A Zyklop hitra ročica s pogonom 1/4″: 1/4″x152,0; 1x 8784 A1 Zyklop priključek, 1/4″: 1/4″x37,0; 1x 8794 SA Zyklop podaljšek s hitrim nastavkom, kratek, 1/4″: 1/4″x75,0; 8x 8790 HMA Zyklop nastavek s pogonom 1/4″: 5
  • 5x23,0, 6,0x23,0, 7,0x23,0, 8,0x23,0, 10,0x23,0, 11,0x23,0, 12,0x23,0, 13,0x23,0; 1x 893/4/1 K univerzalno držalo: 1/4″x50; 2x 851/1 Z-bitov: PH 1x25, PH 2x25; 4x 840/1 Z-bitov: 3.0x25, 4,0x25, 5,0x25, 6,0x25; 1x 867/1 TORX® Bits: TX 25x25; 1x trak za samopritrdilni 240: 50,0x240,0

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli