Ročni izvijač s 3 rezili ″Radio″

Št. art.: AMR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AMR
EAN/GTIN 3148510080000
Številka proizvajalca AMR
L-število L60130 6960

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dolžina z rezilom: 105 mm
  • Priložena so 3 rezila za vijake z zarezami, shranjena v ročaju
  • Kromirana, polirana

Lastnosti:

  • L [mm]: 105
  • [g]: 14