Opis:
Zasnova po DIN 3113, oblika A, ISO 3318, ISO 7738
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, Kromirano
Skrbno kovani in profesionalno obdelani
Tanjše čeljusti in ozke stene čeljusti naredijo ključ lažji
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Varen oprijem zaradi votlega držala - zelo ergonomičen in priročen
Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja
Načrtovan za univerzalno uporabo
Visoka industrijska kakovost za zahtevno stalno uporabo
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 30 mm
- Skupna višina [mm]: 15 mm
- Skupna dolžina [mm]: 180 mm
- Širina glave 1 [mm]: 21,0 mm
- Širina glave 2 [mm]: 31,8 mm
- Višina glave 1 [mm]: 9 mm
- Višina glave 2 [mm]: 5,2 mm
- Material: 31CrV3
- Položaj ustja 1: 15°
- Površina: kromiran
- Profil obroča: UNIT-DRIVE
- Kot obroča: 15°
- Širina po ploskvah 1 [AF]: 9/16″