Komplet: Dvojni odprti ključ ELECTRIC št. 12/10 10 kosov.

Št. art.: 96400653
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96400653
EAN/GTIN 4018754080564
Številka proizvajalca 96400653
L-število L60010 931

Opis

Opis:

  • Ključ z metričnimi, neenakimi širinami ključev v žepu zvitka
  • Ravna zasnova, položaj čeljusti 15° in 75°
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Robustna vreča z ježkom iz poliestra
  • Mrežni vstavki omogočajo ogled vstavljenega orodja
  • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami
  • Vezeni logotip STAHLWILLE

Lastnosti:

  • Število orodij: 10
  • Razpon: 4 - 11
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
  • Št.: 12/10
  • Teža: 161 g