{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 11 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 174 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22,8 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 25,3 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10,5 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619705 11X13 | |
EAN/GTIN | 4045197673367 |