Bit Izvijača 1/2″ Šestkotniknik 5/16

Št. art.: ST.5/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ST.5/16
EAN/GTIN 3148515189203
Številka proizvajalca ST.5/16
L-število L60130 5036

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Odstranljiva konica
  • svetlo kromirana, s fosfatiranim vložkom.

Lastnosti:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 54
  • L1 [mm]: 17
  • Vpenjalni ključ: S.236
  • Priloge: EH.205/16
  • [g]: 67