8794 LB Zyklop podaljšek s hitrim nastavkom, dolg, 3/8″, 3/8″ x 200 mm

Št. art.: 05003583001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003583001
EAN/GTIN 4013288121288
Številka proizvajalca 05003583001
L-število L60020 3360

Opis

Opis:

  • Wera Zyklop podaljšek z nedrsečo hitro obračalno tulko za hitro zategovanje in popuščanje vijakov in matic.
  • Narejen je iz matiranega kromiranega kromiranega vanadija.

Prednosti:

  • 3/8 ″Zyklop podaljšek s hitro sprostitev rokav, dolg
  • Za 3/8″ kvadratne vtičnice s kroglično ključavnico
  • Z nedrsečo hitro vrtljivo tulko za hitro zategovanje in popuščanje vijakov in matic
  • S krogelno rešetko
  • Kromiran vanadij, mat kromiran

Obseg dobave:

  • 8794 LB Zyklop podaljšek s hitro sprostitveno cevjo, dolg, 3/8″, 3/8″ x 200 mm