Garnitura ročic in nastavkov 1/4″, 28 kosov, PACKOUT Compact-Organiser Slim

Št. art.: 4932478812
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478812
EAN/GTIN 4058546360948
Številka proizvajalca 4932478812
L-število L00800 2698

Opis

Opis:

  • Zasnova z 90 zobmi in kotom vračanja 4° za delo v omejenih prostorih
  • Vložek je mogoče odstraniti iz transportnega kovčka
  • Vtisnjena dimenzija na ravni strani vtičnice za lažje odčitavanje
  • Kovinska konstrukcija za dolgo življenjsko dobo
  • ČETRTI FLAT® vtičnice v obliki proti zvijanju
  • Tanka glava z zaskočnico za lažji dostop v omejenih prostorih

Lastnosti:

  • Vsebina: standardne vtičnice: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / dolge vtičnice: Vključno s kompletom: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
  • Vsebina pakiranja: 28
  • Varianta izdelka: 1/4″ metrični 28-delni komplet ročic in nastavkov PACKOUT