Garnitura ključev 3/4″, odporna proti udarcem

Št. art.: 628834000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628834000
EAN/GTIN 4007430232274
Številka proizvajalca 628834000
L-število L01750 207

Opis

Opis:

  • Vsebuje 8 vtičnic (21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm).