{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.3/8 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 48,5 mm | |
Dolžina | 59 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644600 1.3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754009404 | |
Številka proizvajalca | 05410060 |