Nastavljalec žičnikov 5/16″

Št. art.: 162E 5/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 162E 5/16
EAN/GTIN 4991644501649
Številka proizvajalca 162E 5/16
L-število L60050 10214

Opis

Opis:

Dolžina: 66 mm
D1: 23 mm
Pogon: 1/4″
Zunanji šestkotnik
Pritisk: 5/16″
Obračalnik vijakov
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden