Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski 16 mm

Št. art.: 637340 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 16 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 21,7 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Držalni mehanizem za vžigalne svečke Kronska vzmet
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637340 16
EAN/GTIN 4000896040131
Številka proizvajalca 880AKF

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
6-kotni nasadni ključi.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli