Vijačnik VDE s tremi lamelami PZ/ SL2 X100

Št. art.: 4932478736
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478736
EAN/GTIN 4058546360184
Številka proizvajalca 4932478736
L-število L00800 3959

Opis

Opis:

  • Preizkušeno do 10 000 V in z garancijo do 1 000 V
  • Majhen premer za dostop do aplikacij v omejenih prostorih
  • Udoben tristranski ročaj, optimiziran za največje udobje uporabnika in uporabo pri aplikacijah z visokim navorom
  • Laserska gravura na vrhu za hitro prepoznavanje vzorca
  • Tristranska zasnova proti zvijanju za boljši prenos moči
  • Odprtina za pritrditev izvijača na varnostne vrvice