Ploščati izvijač za elektrikarje za profil Pozidriv, zmanjšan ⌀ stebla, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 2

Št. art.: 668720 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 165 iS
Velikost križne zareze 2
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
za ⌀ vijaka 3,1 − 5,2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 205 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668720 2
EAN/GTIN 4013288160249
Številka proizvajalca 05006461001

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla, cink fosfatirano.
Zmanjšan ⌀ stebla z vgrajeno zaščitno izolacijo za nižje ležeče vijačne in vzmetne elemente (⌀ stebla = ⌀ izolacije v prednjem predelu stebla).

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.