{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip ESD | |
Velikost križne zareze | 1 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
za ⌀ vijaka | 2,1–3 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 175 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Material ročaja | Polipropilen, odporen proti udarcem | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 667685 1 | |
EAN/GTIN | 7610733256037 | |
Številka proizvajalca | 8190.1-80 ESD |