Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

Št. art.: 05003431001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003431001
EAN/GTIN 4013288104250
Številka proizvajalca 05003431001
L-število L60020 1517

Opis

Opis:

  • Rezilo VDE za Kraftform KOMPAKT ročaj/zamenljiv sistem rezil za hitro zamenjavo rezil brez posebnega orodja.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
  • IEC 60900.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.

Prednosti:

  • Kraftform KOMPAKT VDE zamenljivo steblo za vijake TORX®
  • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
  • 9 mm šestrobi pogon s poševnim kotom
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo
  • Enota je testirana

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm