Izvijač za profil Pozidriv, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip 1

Št. art.: 667697 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip
Velikost križne zareze 1
za ⌀ vijaka 2,1−3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 175 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667697 1
EAN/GTIN 7610733252855
Številka proizvajalca 8192.1-80 YG

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Ročaji z barvno kodo Rainbow za hitro iskanje pravilne velikosti konice.