Tournevis pour Pozidriv, avec manche bimatière SwissGrip 1

Réf.: 667697 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip
Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1-3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 175 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667697 1
EAN / GTIN 7610733252855
Réf. fabricant 8192.1-80 YG

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manches avec code couleur «Rainbow» pour une identification rapide de la taille de vis correcte.