{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5/32 col | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 207 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | Večkomponentna umetna masa | |
Izvedba držala | 6-kotno steblo | |
Površina | kromirani | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Da | |
ukrivljena konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627513 5/32 | |
EAN/GTIN | 4062406312534 |