Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z močnim ročajem colska izvedba 7/32 col

Št. art.: 627513 7/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
477 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 7/32 col
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 257 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Večkomponentna umetna masa
Izvedba držala 6-kotno steblo
Površina kromirani
Vrtljiva kapa Ne
Okrogla glava Da
ukrivljena konica Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627513 7/32
EAN/GTIN 4062406312558

Opis

Izvedba:

Ravno 6-kotno steblo z okroglo glavo.
Močan večkomponentni ročaj. Jedro, odporno proti udarcem, z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz krom-vanadijevega jekla, površina kromirana.
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
    Šest kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico