Opis:
Vijačniki s T-ročesom za posebne načine vijačenja, ki zahtevajo veliko sile
Običajne velikosti za notranje TX vijake T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Udobno delo zaradi ergonomskih 2-komponentnih T-ročes z luknjo za obešanje
Hrom vanadijevo jeklo, rezilo kromirano, konica polirana.
Lastnosti:
- Zasnova: z luknjo za obešanje
- Oblika rezila: Okrogla
- Skupna dolžina [mm]: 120 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Kaljenje izhodne konice: brušeno
- 1000 V izoliran: brez
- zaščita proti zvijanju [mm]: brez
- protimagnetna zaščita: brez
- Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: brez
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: brez
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: brez
- Udarni pokrovček: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez