{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ konice D | 8 mm | |
Celotna dolžina L1 | 150 mm | |
Dolžina trna L2 | 45 mm | |
⌀ držala S | 10 mm | |
Trdota konice | 59 HRC | |
Material | Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla | |
Površina | kromiran, prašno lakirani | |
Vrsta izdelka | Izbijači |
Številka izdelka | 746920 8 | |
EAN/GTIN | 7610733243488 | |
Številka proizvajalca | 755.8 BL |