Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Macola 1 kg

Št. art.: 751005 1

Promocije in ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 1 kg
Dolžina ročaja 260 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751005 1
Številka proizvajalca 5293031000

Opis

Izvedba:

Glava macole kovana v utopu. Peti sta kaljeni in popuščani v skladu s predpisi, glava črno lakirana, delovni površini svetli.
Macola z zavitim hikorijevim ročajem.

Standard:

DIN 6475

Material:

Specialno orodno jeklo.