Opis:
Kovana glava kladiva po standardu DIN 6475
Krivljen jesenov (št. E 620 E) ali hikorjev (št. E 620 H) ročaj po standardu DIN 5135 z dodatnim dolgim zaščitnim tulcem iz kaljenega jekla
Tulc, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak sestavljajo glavo kladiva in leseni ročaj v eno celoto
ROTBAND-PLUS nastavek za ročaj, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/učinkovitost
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 100 mm
- Skupna višina [mm]: 44 mm
- Skupna dolžina [mm]: 2,065 mm
- teža glave [g]: 1250 g
- Material ročaja: Pepel
- 1000 V izoliran: brez
- Magnet [mm]: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez