Opis:
Kovana glava kladiva DIN 1041
Dvojno ukrivljen jesenov ročaj DIN 5111, z dodatno dolgo zaščitno tuljavo iz kaljenega jekla
Tuljava, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak sestavljajo glavo kladiva in leseni ročaj v celoto
Priključitev ročaja s sistemom ROTBAND-PLUS, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/učinkovitost
Lastnosti:
- Zasnova: Kovana glava kladiva
- Skupna širina [mm]: 143 mm
- Skupna višina [mm]: 43 mm
- Skupna dolžina [mm]: 380 mm
- teža glave [g]: 1500 g
- Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
- Dolžina ročaja: 380 mm
- Material ročaja: Pepel
- 1000 V izoliran: brez
- Magnet [mm]: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez