{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 20 mm - 100 mm | |
Vpenjalna globina do | 100 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 180 Nm | |
Moč | 8 t | |
Število kavljev | 3 | |
Zunanji 6-kotnik | 17 mm | |
Masa | 1,24 kg | |
Vrsta izdelka | Trikraki snemalnik |
Številka izdelka | 880950 1 | |
EAN/GTIN | 4021176006616 | |
Številka proizvajalca | 12-1 |